Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Waffeleisen 800W stufenl. Antihaft sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Waffeleisen 800W stufenl. Antihaft sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7384 4212

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 800 W

  • Regelbarer Thermostat - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326997

Sonepar Artikelnummer

121057837

Hersteller Artikelnummer

7384 4212

Hersteller Typ

7384 4212

Hersteller Artikel Nr.:

7384 4212

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

800 W

Regelbarer Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.350 kg

Waffeleisen "Retro Waffles", Fünf gebackene Waffeln auf einmal, antihaftbeschichtete Heizplatten, Retro Design, Gleichmässige Temperaturverteilung, stufenlose Hitzeregulierung, Bereitschaftsanzeige signalisiert, wann das Gerät betriebsbereit ist