Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Waffeleisen Herzform 1000W antihaft stufenlos schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Waffeleisen Herzform 1000W antihaft stufenlos schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7352 4212

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640139994752

Sonepar Artikelnummer

120354723

Hersteller Artikelnummer

7352 4212

Hersteller Typ

7352 4212

Hersteller Artikel Nr.:

7352 4212

Ausführung:

Waffelautomat

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.700 kg

Für bis zu 5 herzförmige, goldbraun gebackene Waffeln auf einmal, antihaftbeschichtete Heizplatten für einfaches Reinigen, schönes, edles Design, stufenlose Temperaturregelung, Bereitschaftsanzeige signalisiert wann das Gerät betriebsbereit ist, handliche Form und einfach verstaubar