Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 1850W 1.7L kabellos edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 1850W 1.7L kabellos edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6455 7512

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1850 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306327017

Sonepar Artikelnummer

121047506

Hersteller Artikelnummer

6455 7512

Hersteller Typ

6455 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6455 7512

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

1850 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

218 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

151 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.940 kg

Wasserkocher ''Compact Boil 1.7L W5575'', Bis zu 1.7 Liter Fassungsvermögen mit herausnehm- und waschbarem Filter, Abschaltautomatik (Strix Control) mit LED Beleuchtung, Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit praktischer Wasserstandanzeige, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz, Basis mit Kabelaufwicklung und dank 360° Sockel volle Bewegungsfreiheit, Automatische Deckelöffnung per Knopfdruck