Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 1850W 1.7L kabellos Glas-edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 1850W 1.7L kabellos Glas-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6456 6912

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Anschlusswert - 1850 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306327550

Sonepar Artikelnummer

121047507

Hersteller Artikelnummer

6456 6912

Hersteller Typ

6456 6912

Hersteller Artikel Nr.:

6456 6912

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Anschlusswert:

1850 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

224 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.200 kg

Wasserkocher ''Compact Boil 1.7L W5669'', Bis zu 1.7 Liter Fassungsvermögen mit herausnehm- und waschbarem Filter, Abschaltautomatik (Strix Control) mit LED Beleuchtung, Hochwertiges Gehäuse aus hitzebeständigem Glas mit Wasserstandanzeige, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz, Basis mit Kabelaufwicklung und dank 360° Sockel volle Bewegungsfreiheit, Automatische Deckelöffnung per Knopfdruck