Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64 547 512

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.5 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439768046

Sonepar Artikelnummer

121313470

Hersteller Artikelnummer

64 547 512

Hersteller Typ

64 547 512

Hersteller Artikel Nr.:

64 547 512

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.5 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.370 kg

Schnelles und energiesparendes Kochen dank Isolierfunktion, Der zweifache Hitzeschutz schützt vor Verbrennungen, Innovative Doppelwandkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl, Abschaltautomatik (Strix Control) mit LED Beleuchtung, Basis mit Kabelaufwicklung und dank 360° Sockel volle Bewegungsfreiheit, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz, einfach zu reinigen