Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos LED anthrazit

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos LED anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6454 4312

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.5 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326904

Sonepar Artikelnummer

121015091

Hersteller Artikelnummer

6454 4312

Hersteller Typ

6454 4312

Hersteller Artikel Nr.:

6454 4312

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.5 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

anthrazit

Transparent:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

232 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.100 kg

Wasserkocher ''Comfort Touch'' 1.5L, Schnelles und energiesparendes Kochen dank Isolierfunktion, Der zweifache Hitzeschutz schützt vor Verbrennungen, Innovative Doppelwandkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl, Abschaltautomatik (Strix Control) mit LED Beleuchtung, Basis mit Kabelaufwicklung und dank 360° Sockel volle Bewegungsfreiheit, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz, einfach zu reinigen