Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos LED edst-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos LED edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6448 7512

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640306320551

Sonepar Artikelnummer

120756364

Hersteller Artikelnummer

6448 7512

Hersteller Typ

6448 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6448 7512

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.970 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, grosse Öffnung zur einfachen Reinigung, automatische Ausschaltfunktion (STRIX) mit LED Beleuchtung, praktische Wasserstandanzeige, 360° Basis mit integrierter Kabelaufwicklung, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz