Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Temperaturauswahl anthrazit

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Temperaturauswahl anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6459 4112

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306329110

Sonepar Artikelnummer

121116410

Hersteller Artikelnummer

6459 4112

Hersteller Typ

6459 4112

Hersteller Artikel Nr.:

6459 4112

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

anthrazit

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

257 mm

Tiefe:

162 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.300 kg

1.7 Liter Kapazität mit integriertem Filter für müheloses Aufbrühen. Elegantes Design mit grossem Display zeigt Temperaturen von 40 - 100 °C. Bis zu 4 Stunden Warmhaltefunktion, um Nachkochen zu verhindern. Stilvoll und langlebig dank hochwertigem Edelstahlgehäuse. Bequeme Deckelöffnung auf Knopfdruck für mühelose Bedienung. Strix Control zum Überhitzungs- und Trockenlaufschutz