Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Wischsauger 3in1 215W Akku b.30min beutell. Zyklon bl-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Wischsauger 3in1 215W Akku b.30min beutell. Zyklon bl-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9498 1310

  • Nennleistungsaufnahme - 215 W

  • Behältervolumen - 400 l

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306321879

Sonepar Artikelnummer

120890661

Hersteller Artikelnummer

9498 1310

Hersteller Typ

9498 1310

Hersteller Artikel Nr.:

9498 1310

Nennleistungsaufnahme:

215 W

Behältervolumen:

400 l

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.000 kg

Hartbodenreiniger ''Wet Clean Prof. T9813'', Grobkörniger Alltagsschmutz wird eingesaugt und der Boden gleichzeitig feucht gewischt, In 30 Minuten lassen sich bis zu 100 m2 Hartboden mühelos reinigen, Innovatives Multioberflächenreinigungssystem, keine Wasserrückstände, Einzigartige Zyklon-Filtrierung durch 2-Tank-Technologie, Maximale Bewegungsfreiheit und konstante Saugkraft mit 32 V Li-Ion-Akku und 215 W, Praktische Ladestation mit Selbstreinigungsfunktion