TRISA - Wischsauger 3in1 300W Akku Sprachassist. HepaF. ws-si-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9507 1310
Nennleistungsaufnahme - 300 W
Spannung - 28.8 V
Staubbeutelbetrieb - nein
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306326966
Sonepar Artikelnummer
121057842
Hersteller Artikelnummer
9507 1310
Hersteller Typ
9507 1310
Hersteller Artikel Nr.:
9507 1310
Nennleistungsaufnahme:
300 W
Spannung:
28.8 V
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Tiefe:
225 mm
Breite:
322 mm
Höhe:
830 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.500 kg


