Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Zerkleinerer 400W 1.2L Glasbehälter sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Zerkleinerer 400W 1.2L Glasbehälter sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69 534 212

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Anschlusswert - 400 W

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439768169

Sonepar Artikelnummer

121313471

Hersteller Artikelnummer

69 534 212

Hersteller Typ

69 534 212

Hersteller Artikel Nr.:

69 534 212

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Anschlusswert:

400 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.780 kg

1.2L Glasbehälter – robust, pflegeleicht und hitzebeständig, Einfaches Press-&-Chop-System für schnelle Bedienung, Kompaktes Premium-Design mit matter Oberfläche in Diamantoptik, Rutschfeste Gummibasis für sicheren Stand beim Arbeiten