Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Zitruspresse 100W 2Presskegel 2Siebvarianten ed-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Zitruspresse 100W 2Presskegel 2Siebvarianten ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70134212

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439769593

Sonepar Artikelnummer

121371198

Hersteller Artikelnummer

70134212

Hersteller Typ

70134212

Hersteller Artikel Nr.:

70134212

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.000 kg

Doppelte Effizienz durch gleichzeitige Saftgewinnung mit zwei Presskegeln. Einfache Handhabung, automatisches Pressen auf Knopfdruck. Integrierter Cutter für das Halbieren der Zitrusfrüchte. Hochwertiges Edelstahlgehäuse, BPA frei, rutschfeste Standfüsse. Mit zwei Siebvarianten, für mehr oder weniger Fruchtfleischanteil. Zerlegbare Teile, für Reinigung in der Spülmaschine geeignet.