TROGER & BACHER - Fixpin Nagel 4,0/18 glatter Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950892M-39
Geeignet für - Beton
Durchmesser - 4 mm
Länge - 18 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120281343
Hersteller Artikelnummer
950892M-39
Hersteller Typ
950892M-39
Hersteller Artikel Nr.:
950892M-39
Geeignet für:
Beton
Durchmesser:
4 mm
Länge:
18 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900


