Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TROST - FANFAREN-SET KOMPR. 2-KL. 24V

kopierenkopieren
TROST - FANFAREN-SET KOMPR. 2-KL. 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1190693

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 1.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047025304719

Sonepar Artikelnummer

120795621

Hersteller Artikelnummer

1190693

Hersteller Typ

0 328 006 002

Hersteller Artikel Nr.:

1190693

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

1.027 kg

Fanfaren-Set komprimiert 2-klang für 24V Stromversorgung. Laut und klar für Verkehrssicherheit und Warnfunktion. Einfache Ansteuerung über 24V DC Schaltung. Wartungsarm und zuverlässig.