Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TUNGSRAM - Biax G24d-1 2P 13W 827

kopierenkopieren
TUNGSRAM - Biax G24d-1 2P 13W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146845

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004100702230

Sonepar Artikelnummer

121413166

Hersteller Artikelnummer

146845

Hersteller Typ

bai146845

Hersteller Artikel Nr.:

146845

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

34.4 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

133 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.110 kg

TUN Biax D G24d-1 2-pin 13W 2700K PL-C Dulux D Kompaktleuchtstofflampe