TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, h-Verteiler ohne Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2-23664
Bemessungsspannung - 600 V
Gehäusefarbe - schwarz
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101383614
Sonepar Artikelnummer
120872103
Hersteller Artikelnummer
U2-23664
Hersteller Typ
XSH-RSM-2RKM 20
Hersteller Artikel Nr.:
U2-23664
Bemessungsspannung:
600 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
600 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.137 kg


