TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, h-Verteiler ohne Leitung für CAN (D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2-23663
Bemessungsspannung - 600 V
Gehäusefarbe - schwarz
Betriebsspannung - 600 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101383553
Sonepar Artikelnummer
120874534
Hersteller Artikelnummer
U2-23663
Hersteller Typ
XSH-RSM-2RKM 57
Hersteller Artikel Nr.:
U2-23663
Bemessungsspannung:
600 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebsspannung:
600 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


