TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Profibus-T-Stück, komplett geschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935098
Bemessungsspannung - 48 V
Gehäusefarbe - schwarz
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101381733
Sonepar Artikelnummer
120876968
Hersteller Artikelnummer
6935098
Hersteller Typ
RKSW-2RSSW45-0002
Hersteller Artikel Nr.:
6935098
Bemessungsspannung:
48 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


