TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, T-Verteiler ohne Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6930575
Bemessungsspannung - 30 V
Gehäusefarbe - schwarz
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106163723
Sonepar Artikelnummer
120863315
Hersteller Artikelnummer
6930575
Hersteller Typ
VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Hersteller Artikel Nr.:
6930575
Bemessungsspannung:
30 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


