TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, T-Verteiler ohne Leitung für AIDA-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000152
Bemessungsspannung - 60 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101435009
Sonepar Artikelnummer
120865609
Hersteller Artikelnummer
100000152
Hersteller Typ
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Hersteller Artikel Nr.:
100000152
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


