TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6629962
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 1 m
Bemessungsspannung - 48 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101367638
Sonepar Artikelnummer
120857666
Hersteller Artikelnummer
6629962
Hersteller Typ
VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6629962
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
1 m
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


