TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6628122
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106161293
Sonepar Artikelnummer
120857612
Hersteller Artikelnummer
6628122
Hersteller Typ
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6628122
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
250 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.309 kg


