TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6630407
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 0.3 m
Bemessungsspannung - 60 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101375312
Sonepar Artikelnummer
120859232
Hersteller Artikelnummer
6630407
Hersteller Typ
VBRS4.4-2PKW3M-0.3/0.3/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6630407
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0.3 m
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.054 kg


