TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6630432
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 0.6 m
Bemessungsspannung - 60 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101375381
Sonepar Artikelnummer
120859749
Hersteller Artikelnummer
6630432
Hersteller Typ
VBRS4.4-2PKW3S-0.6/0.6/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6630432
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0.6 m
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


