TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler ohne Leitung, Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934914
Bemessungsspannung - 48 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376784
Sonepar Artikelnummer
120858958
Hersteller Artikelnummer
6934914
Hersteller Typ
VB2-FKM5-2FSM4.4
Hersteller Artikel Nr.:
6934914
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


