TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6930551
Bemessungsspannung - 60 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101294941
Sonepar Artikelnummer
120859709
Hersteller Artikelnummer
6930551
Hersteller Typ
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Hersteller Artikel Nr.:
6930551
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


