TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6930549
Bemessungsspannung - 30 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101294934
Sonepar Artikelnummer
120860822
Hersteller Artikelnummer
6930549
Hersteller Typ
YB2-FSM4.4-2PKG3M
Hersteller Artikel Nr.:
6930549
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


