TURCK - 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6930559
Bemessungsspannung - 50 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 50 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106162641
Sonepar Artikelnummer
120865553
Hersteller Artikelnummer
6930559
Hersteller Typ
VB2-FSM4.4-2MFK3
Hersteller Artikel Nr.:
6930559
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
50 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


