Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - 7/8'' Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gerade

kopierenkopieren
TURCK - 7/8'' Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6914511

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geschirmt - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101496949

Sonepar Artikelnummer

120873410

Hersteller Artikelnummer

6914511

Hersteller Typ

B4131-0/11

Hersteller Artikel Nr.:

6914511

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.046 kg

7/8'' Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gerade, Metallüberwurfmutter, Ölbeständig, UL-Zulassung, 3-polig, Schraub-Klemmanschluss