TURCK - 7/8'' Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6914507
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101496970
Sonepar Artikelnummer
120863272
Hersteller Artikelnummer
6914507
Hersteller Typ
BS4151-0/11
Hersteller Artikel Nr.:
6914507
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
10 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


