TURCK - 7/8'' Rundsteckverbinder, Kupplung 7/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2316-01
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101051957
Sonepar Artikelnummer
120858162
Hersteller Artikelnummer
U2316-01
Hersteller Typ
WKM 31-2M
Hersteller Artikel Nr.:
U2316-01
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
300 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg


