Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TURCK - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line

kopierenkopieren
TURCK - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1544445

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101256086

Sonepar Artikelnummer

120864342

Hersteller Artikelnummer

1544445

Hersteller Typ

RM-36B12E-9A28B-R3M12

Hersteller Artikel Nr.:

1544445

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

PROFIBUS

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.778 kg

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Flansch mit Statorkupplung, Ø 63mm, Hohlwelle, Ø 12mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 67 wellenseitig, -40 .. +80°C, max. 3000 U / min, Profibus, Abnehmbare Bushaube mit Steckverbinder (3 x M12), Singleturn Auflösung skalierbar bis 16 Bit (default 13 Bit), Multiturn Auflösung 12 Bit max., skalierbar