Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line

kopierenkopieren
TURCK - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1545238

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101268614

Sonepar Artikelnummer

120865301

Hersteller Artikelnummer

1545238

Hersteller Typ

RM-28S6C-3C25B-H1181

Hersteller Artikel Nr.:

1545238

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

SSI

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.572 kg

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Klemmflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 6mm x 10mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 67 wellenseitig, -40 .. +70°C, max. 9000 U / min, 10…30 V DC, SSI, gray, Steckeranschluss M12, 8-polig, Singleturn Auflösung 13 Bit, Multiturn Auflösung 12 Bit