Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line

kopierenkopieren
TURCK - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1544424

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101255881

Sonepar Artikelnummer

120862033

Hersteller Artikelnummer

1544424

Hersteller Typ

RS-31H12E-3C13B-H1181

Hersteller Artikel Nr.:

1544424

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

SSI

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.458 kg

Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Flansch mit Statorkupplung, Ø 63 mm, Hohlwelle, Ø 12 mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 67 wellenseitig, -40 .. +70°C, max. 4000 U / min, 10…30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder M12 x 1, 8-polig, 360° aufgelöst in 13 Bit (8192 Positionen)