Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line

kopierenkopieren
TURCK - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1544363

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101255652

Sonepar Artikelnummer

120864193

Hersteller Artikelnummer

1544363

Hersteller Typ

RS-25S6C-9A16B-R3M12

Hersteller Artikel Nr.:

1544363

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

PROFIBUS

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.400 kg

Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Klemmflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 6mm x 10mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 67 wellenseitig, -40 .. +80°C, max. 3000 U / min, Profibus, Abnehmbare Bushaube mit Steckeranschluss (3 x M12), 360° aufgelöst in 16 Bit (65536 Positionen), Skalierbar, Defaultwert 13 Bit