TURCK - Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935114
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Kabellänge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101382099
Sonepar Artikelnummer
120857437
Hersteller Artikelnummer
6935114
Hersteller Typ
BKWM14-E01-20/S90
Hersteller Artikel Nr.:
6935114
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.324 kg


