Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung

kopierenkopieren
TURCK - Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6936403

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 15 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101416596

Sonepar Artikelnummer

120859329

Hersteller Artikelnummer

6936403

Hersteller Typ

BKM14-E01-15/S90

Hersteller Artikel Nr.:

6936403

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Bemessungsspannung:

300 V

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.049 kg

Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 300 V, Leitungslänge15 m, M16-Kupplung, gerade, 14-polig, Mantelmaterial: TPU, Mantelfarbe: schwarz, Flammwidrigkeit (FT1), Zulassung: UL und CSA, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 15 Meter