TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935663
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101391589
Sonepar Artikelnummer
120871014
Hersteller Artikelnummer
6935663
Hersteller Typ
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW
Hersteller Artikel Nr.:
6935663
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
weiß
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.258 kg


