TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934679
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101370911
Sonepar Artikelnummer
120857469
Hersteller Artikelnummer
6934679
Hersteller Typ
RSCV8T-5/TFW
Hersteller Artikel Nr.:
6934679
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
weiß
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


