Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Anschlussleitung

kopierenkopieren
TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6934681

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 15 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101370942

Sonepar Artikelnummer

120857807

Hersteller Artikelnummer

6934681

Hersteller Typ

RSCV8T-15/TFW

Hersteller Artikel Nr.:

6934681

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Farbe des Kabelmantels:

weiß

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

30 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 30 V, Leitungslänge15 m, M12-Stecker, gerade, 8-polig, Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl, Mantelmaterial: PP-EPDM, Mantelfarbe: weiß, Beständig gegen Säuren und Laugen, Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78, Silikon- und PVC-frei, Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Zulassungen: Ecolab, FDA, RoHS- und REACH-konform, Schutzart IP67, IP69K, Leitungslänge: 15 Meter