TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934690
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369939
Sonepar Artikelnummer
120857445
Hersteller Artikelnummer
6934690
Hersteller Typ
PKGV4M-50-PKGV4M/TFW
Hersteller Artikel Nr.:
6934690
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
50 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
weiß
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


