TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6626299
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101323207
Sonepar Artikelnummer
120857406
Hersteller Artikelnummer
6626299
Hersteller Typ
RSS4T-2/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6626299
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg


