TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6625350
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101337778
Sonepar Artikelnummer
120857438
Hersteller Artikelnummer
6625350
Hersteller Typ
WSC12T-10/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6625350
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.423 kg


