TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6628604
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101321432
Sonepar Artikelnummer
120857541
Hersteller Artikelnummer
6628604
Hersteller Typ
PKG3M-10/TXG
Hersteller Artikel Nr.:
6628604
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.257 kg


