TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6628621
Polzahl - 3
Kabellänge - 500 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101327755
Sonepar Artikelnummer
120857517
Hersteller Artikelnummer
6628621
Hersteller Typ
CABLE3X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO
Hersteller Artikel Nr.:
6628621
Polzahl:
3
Kabellänge:
500 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
orange
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.001 kg


