TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6627960
Polzahl - 5
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101322910
Sonepar Artikelnummer
120857639
Hersteller Artikelnummer
6627960
Hersteller Typ
CABLE(4+1)X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6627960
Polzahl:
5
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.001 kg


