Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

kopierenkopieren
TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6627996

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101278941

Sonepar Artikelnummer

120857946

Hersteller Artikelnummer

6627996

Hersteller Typ

CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL

Hersteller Artikel Nr.:

6627996

Polzahl:

5

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.035 kg

Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware, Bemessungsspannung 300 V, Leitungslänge100 m, 4-polig + PE, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 100 Meter