TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6627965
Polzahl - 8
Kabellänge - 500 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101322866
Sonepar Artikelnummer
120858762
Hersteller Artikelnummer
6627965
Hersteller Typ
CABLE8X0.25-SH-PUR-BK-500M/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6627965
Polzahl:
8
Kabellänge:
500 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
33.000 kg


