TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6627994
Polzahl - 4
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101278934
Sonepar Artikelnummer
120858769
Hersteller Artikelnummer
6627994
Hersteller Typ
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6627994
Polzahl:
4
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.100 kg


