Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

kopierenkopieren
TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6628638

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101327922

Sonepar Artikelnummer

120859814

Hersteller Artikelnummer

6628638

Hersteller Typ

CABLE5X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG

Hersteller Artikel Nr.:

6628638

Polzahl:

5

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.100 kg

Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware, Bemessungsspannung 300 V, Leitungslänge100 m, 5-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 100 Meter